アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル 高級布張風 A (卒業証書)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75167016
品番
5724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥620
販売価格(税別)
¥
564
バスケットに入れる
少人数から対応!箔押し済の証書ファイル!高級感のある布張風!片面・見開き、両方に対応!※証書・台紙等は付属しておりません
色
紺
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
315×225
タイプ
タテ型
アズワン品番
65-1827-89