アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の メイキングトイ
へんしんアニマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167077
品番
6711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
ひも通しとボタン遊びで指先のトレーニング!耳の角度でかわいい犬にも!
セット内容
本体×1
材質
フェルト:ポリエステル ヒモ:ナイロン
寸法(mm)
完成サイズ:140×110×2
アズワン品番
65-1827-95
適合年齢(歳)
3