アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
エンジョイえあわせパズル くだもの・やさい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167147
品番
6726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
果物・野菜のえあわせパズル
ひらがな・英語も学習できる
材質:紙。サイズ:294×210×3.5mm。セット内容:本体×1
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
294×210×3.5
用途
考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。
アズワン品番
65-1828-03
適合年齢(歳)
3