トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット用ステッカー
認識バンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167251
品番
No.7101-S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
溝無しヘルメット用
材質
ポリアセタール、ネオプレンゴム
色
蛍光イエロー/蛍光ピンク
質量(g)
約27
RoHS指令(10物質対応)
対応