トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 懐中電灯・ライト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ハンディタイプライト
ハンディライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167276
品番
No.44-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ペンホルダー
材質
アルミ
質量(g)
約52
タイプ
溝無しヘルメット
電池
単4乾電池×2個(別売)