これはなんの音?かるた

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167278 品番7192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥510
販売価格(税別)
464

これ、なんの音?身近なものの音がいっぱい
読み札で読まれた音をヒントに、その音がなる取り札を取るかるたです。読み上げアプリ(スマホ・PC対応)を使うと音が流れます。ボタンを押すだけの簡単操作です。ランダム読み上げ、残りの枚数表示、読み上げ速度変更機能などもついています。読み上げアプリを使えば、一人でも遊べることができます。アプリなしでも遊ぶことができます。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×45、読み札×45、予備×6(取り札・読み札各3)

セット内容取り札48枚、読み札48枚 材質 寸法(mm)カードサイズ:56×86、プリスターパック:154×136×25 用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 アズワン品番65-1828-16 適合年齢(歳)5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする