ビッグアニマルバランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167305 品番7198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

超ビッグな木にい〜っぱい動物かけ放題
高さ35cmの超ビッグサイズ デコれるシール57枚
材質:EVA。サイズ:280×280mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質EVA 寸法(mm)280×280 用途安全なEVA素材のおもちゃとして。室内遊びやごっこ遊びやワークショップに。 アズワン品番65-1828-19 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする