※使用例 ヘルメットは付いておりません

LEDヘルバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167312 品番No.7045-LD
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ライム 材質塩化ビニール 幅(mm)40 質量(g)約50 電池CR2032×1個(モニター電池付き) 円周(mm)650〜750 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75167312
2021-12-15
用途:
トラックの積込み時、工場内作業中
運輸・通信業

安全対策の一環で、お客様か要請が有り購入を決めました。
取り付け、取り外しも簡単で商品価格もGOODでした。

対象商品:
75167312
2019-01-29
用途:
夜間の作業時
サービス業

付け外しが多い為、中で断線しゴムも伸びるため、中の線を太くして欲しい。

MonotaROからの回答


貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする