アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
アレのなまえしってる?かるた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167384
品番
7432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
見たことあるけど、思い出せない「アレ」の名前!
あなたはいくつわかる?※パッケージは変更になる可能性があります
セット内容
取り札48枚、読み札48枚
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86、ブリスターパック:154×136×25
アズワン品番
65-1828-27
適合年齢(歳)
5
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった