アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
コロコロ絵合わせキューブパズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167427
品番
9501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
キューブをコロコロ、ゴールで絵柄がそろえば快感!解答例付
セット内容
本体×1
材質
紙、PP
寸法(mm)
キューブ:36×36×36、シート:320×470
アズワン品番
65-1828-31
適合年齢(歳)
3
商品説明動画
コロコロ絵合わせキューブパズル
参考になった