トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット取付式アクアネックパット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75167461
品番
No.7162
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)
約11
タイプ
ヘルメット取付け式
RoHS指令(10物質対応)
対応