トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット取付式アクアネックパット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
75167486
品番
No.7162A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
材質
アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)
約11
タイプ
ヘルメット取付け式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75167486
No.7162A
75167452
No.7162
ヘルメット取付式アクアネックパット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました