クリスマス釣りー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167585 品番9519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

クリスマスバージョンの釣りゲーム!

セット内容台紙、シール、紐各×1点 材質EVA 寸法(mm)EVA:222×258、台紙:222×258 アズワン品番65-1828-47 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする