メッシュ製日除け

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167617 品番No.72
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。
ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。
大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。
ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。

材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm 使用目的暑さ対策 質量(g)約65 内径(Φmm)(約)縦200×横160 外径(Φmm)(約)縦400×横380 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヘルメットの形状、大きさにより取付けできない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75167617
2024-08-08
用途:
屋外作業時
運輸・通信業

首筋の日除けになるので、体感的に涼しく感じて良い。

対象商品:
75167617
2020-08-12
用途:
屋外作業
サービス業

良い商品であると思います、内側部の材質に若干の工夫もお願いしたい。

対象商品:
75167617
2020-08-05
用途:
夏場の土木作業
高松佐藤建設 様 (建設業・工事業)

何のメリットもなく、使用しても意味がない商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする