アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
そっくりメモリーカード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167628
品番
9526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
あれ?よく見るとちょっとちがう?新感覚の神経衰弱!
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86、箱:90×60×20
アズワン品番
65-1828-51
適合年齢(歳)
3