トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
ふうりん防暑タレ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167635
品番
No.79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)
(最小)190、(最大)280
用途
作業用ヘルメットや布帽子に
材質
綿
色
黄
質量(g)
約35
使用目的
暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)
対応