昔ばなしトランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167637 品番9527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

昔ばなしが混ざっちゃった
昔話のストーリーが書かれたトランプを並べて、へんてこなお話を作るカードゲームです。どのような・誰が・何を・どうした、の4つの要素に分かれたカードをそれぞれ山にして、順番に引いていきお話を作る遊びや、手持ち札を使ってテーマに沿ったお話を作り上げる遊びができます。イラストを見てお話を作りながら、語彙力や表現力、コミュニケーション能力を育み、物事の順序や因果関係を理解し、論理的思考力を養います。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54

セット内容本体×1 材質 寸法(mm)カード:56×86 用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 アズワン品番65-1828-52 適合年齢(歳)3

商品説明動画

昔ばなしトランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする