ふうりん防暑タレ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167644 品番No.79
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500 高さ(mm)(最小)190、(最大)280 用途作業用ヘルメットや布帽子に 材質綿 質量(g)約35 使用目的暑さ対策 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75167635
2020-03-29
用途:
ヘルメットに着けて使っています。
電気・ガス・熱供給・水道業

大変良いです。
何で沢山普及していないのか不思議です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする