カラフルモンスターヒントかるた

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167646 品番9528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

ヒントをもとにモンスターをゲットしよう
45体のカラフルなモンスターが登場するかわいいカードゲームです。ヒントかるた、絵合わせ、めくりかるたの3種類の方法で楽しく遊べるかるたです。1.ヒントかるた(色や形などのヒントをもとにモンスターを探してゲットするゲーム)2.絵合わせ(裏向きにしたカードの中から2枚めくって同じモンスターを探すゲーム)3.めくりかるた(山札からめくったカードと同じモンスターのカードを探して札を取るゲーム)。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×45、読み札×45、予備×4、説明カード×6

セット内容取り札48枚、読み札48枚 材質 寸法(mm)カード:56×86、箱:約117×88×22 用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 アズワン品番65-1828-53 適合年齢(歳)5

商品説明動画

カラフルモンスターヒントかるた
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする