ふくわらい ゆきだるま

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167698 品番9540
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

冬にぴったりのふくわらい!アイマスク・わゴム付

セット内容ふくわらいシート×1、パーツ台紙×1、わゴム×2 材質紙、ゴム 寸法(mm)ふくわらいシート:400×500、パーツセット(型抜き加工済):300×400 アズワン品番65-1828-58 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする