トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防寒用品 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腹巻
ホカホカハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167723
品番
No.TB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン
質量(g)
約36
全長(cm)
12
手の平幅(cm)
9.0