アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
お城で忍者レースすごろく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167734
品番
9545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
お城のてっぺん目指して忍者レース!※2人から4人で遊べます
セット内容
型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
材質
紙
寸法(mm)
すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10
アズワン品番
65-1828-62
適合年齢(歳)
3