トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防寒用品 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腹巻
ホカホカウエストウォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167775
品番
No.TB-60
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミディアムグレー
材質
綿、東洋紡エクス糸
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応