わたしの絵本作り A4 6P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167804 品番13775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

たのしいオリジナル絵本作りにチャレンジしよう
透明カバー付2枚6ページ 表紙が厚くて丈夫開閉時に紙が破れない構造 画用紙だから描きやすい野外活動の記録を絵本にしよう 絵日記・物語絵本・観察日記など使い方自由 水彩絵具やポスターカラー、水性ペン、アクリル絵具等さまざまな画材が使用できます。
材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:215×295。セット内容:組立済・透明カバー付

セット内容組立済・透明カバー付 材質紙、台紙 寸法(mm)215×295 用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 アズワン品番65-1828-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする