トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167976
品番
No.1210
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ゴーグル型
機能
くもり止め
質量(g)
約65
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース0.8mm厚
RoHS指令(10物質対応)
対応