OPHIT
OPHITの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
OPHITの ディスプレイ/モニター付属品
12G SDI 光延長器
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75167978
品番
FTSM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
SDI信号を光に変換し長距離伝送。
小型で軽量のため省スペースに貢献。
シングルモードファイバー(LC)で接続。
最大解像度
4K×2K 60p
伝送距離
最大5km
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×27×27
動作温度(℃)
0〜50
保存温度(℃)
-20〜70
仕様
【対応パソロジカル信号】1.5G、3G、6G〜12G-SDI までフルサポート、【ビデオ帯域】0.27〜11.88Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。