トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167985
品番
No.1280
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ゴーグル型
機能
くもり止め
質量(g)
約80
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース0.5mm厚
RoHS指令(10物質対応)
対応