千曲化成
千曲化成の ガラス・樹脂・金属容器
千曲化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
千曲化成の ポリタンク/扁平缶
角缶 10L 白 大口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
75168005
品番
角缶 10L 白 大口
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
正方形で並べやすい形状です。
内栓を付けてキャップを締めて密栓します。
容量(L)
10
色
ナチュラル
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
700
肉厚(mm)
1.5(平均)
寸法(mm)
210×210×310H
内径(Φmm)
口部内径:50、キャップ内径:65
目盛
なし
パッキン
なし
ノズル
なし
中栓
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。