千曲化成
千曲化成の ガラス・樹脂・金属容器
千曲化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
千曲化成の タンク用キャップ
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168023
品番
缶用キャップ(大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
用途
千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。
落下防止のつり輪付タイプです。
色
ナチュラル
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
30
内径(Φmm)
65(キャップ内径)
パッキン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※千曲化成製角缶10L白大口、ポリタンク20L白大口用キャップ。他メーカーの口部内径65mmの缶へはネジ山の違いからお使いいただけない場合がございます。