千曲化成
千曲化成の ガラス・樹脂・金属容器
千曲化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
千曲化成の タンク用ノズル
ノズルセット 大 大口缶用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75168039
品番
ノズルセット(大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。
用途
千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。
ノズル先端外形23mm。
色
ナチュラル
材質
ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
40(ノズル)、22(キャップ)
ノズル長(mm)
330
内径(Φmm)
65(キャップ内径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※千曲化成製角缶10L白大口、ポリタンク20L白大口用ノズルセット。他メーカーの口部内径50mmの缶へはネジ山の違いからお使いいただけない場合がございます。