パーソナル空間向け小型空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75168048 品番DF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。

適合床面積1.7畳 清浄時間(分)37/5m3 風量(m3/min)0.45(ハイパワー) 集塵性能0.37m3/分 フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8/5(ハイパワー/ノーマル) 運転音(dB)43/35(ハイパワー/ノーマル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×74×99 本体質量(g)550 材質ABS 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露無きこと) ブラック 脱臭機能 用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
注意
※本体にフィルター1個は同梱されていますが、交換用フィルターは別売です。
※運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無音響室換算した時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする