コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の バリカン/トリマー
デジタル式ヘアカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168188
品番
KHB0900K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)
54
奥行(mm)
43
高さ(mm)
185
本体質量(g)
220
電源
充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V
充電時間(分)
90
使用時間(分)
60
付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
調節方式
長さ:58段階(デジタル式)