トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光メガネ
防塵メガネ No.1308-G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168256
品番
No.1308-G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
遮光メガネ
材質
(つる)ナイロン
質量(g)
約32
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
機能
つるの長さ調節
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応