トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 2眼型 メガネ
防塵メガネ No.1325-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168265
品番
No.1325-C
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状
二眼型
仕様
UVカット
材質
(つる)金属
質量(g)
約46
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応