トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 2眼型 メガネ
防塵メガネ No.1380
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168317
品番
No.1380
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
二眼型
機能
硬化処理
材質
(つる)ナイロン
質量(g)
約36
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応