マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75168355 品番KHS8230K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

幅(mm)264 ブラック 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100〜120/200〜240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168364
2022-11-06
用途:
出かける前
医療・福祉・介護関連業

始めてのヘアアイロンです。ガッカリだったのが、髪が隙間に挟まり痛くて、毛が切れてしまいます。もっとお店でよく見て購入すれば良かったです。500円のクーポンと10%引きだったので購入してしまいました。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする