KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364

KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364
KHS8230W マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168364

マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード75168364品番KHS8230W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

幅(mm)264ホワイト高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168364
2022-11-06
用途: 出かける前
医療・福祉・介護関連業

始めてのヘアアイロンです。ガッカリだったのが、髪が隙間に挟まり痛くて、毛が切れてしまいます。もっとお店でよく見て購入すれば良かったです。500円のクーポンと10%引きだったので購入してしまいました。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする