林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
今治タオルギフト貴布尽4
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
75168416
品番
KJ200400
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
今治タオルのギフト
種別
ウォッシュタオル/フェイスタオル
寸法(cm)
34×35、34×80
セット内容
ウォッシュ1枚フェイス2枚
色
白
用途
お歳暮、お中元やご挨拶周りなどの贈答用として
その他
認定番号:第2019-563号、第2019-564号
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。