防塵メガネ No.1340-S

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168432 品番No.1340-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
形状2眼型 機能硬化処理 仕様UVカット 材質ポリカーボネート 質量(g)約23 レンズ色スモーク 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168432
2018-02-15
用途:
運転、切削作業時
建設業・工事業

コスパが良い。これよりも高い価格で購入したものが壊れたので交換する為に購入したが、以前のものよりシンプルで余計なことがしてなくて良い。

対象商品:
75168432
2018-02-06
用途:
軽量!

ランニングでのサングラスとして購入。
思ったより軽量。
大変満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする