トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 2眼型 メガネ
メッシュメガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168554
品番
No.1351
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
材質(レンズ)
スチール(24メッシュ)
形状
二眼型
質量(g)
約37
材質(フレーム)
セルロース
RoHS指令(10物質対応)
対応