※使用例
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット取付型 メガネ
帽子取付用メッシュメガネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168563
品番
No.1410
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘルメットに簡単取付け。
材質(レンズ)
スチール(24メッシュ)
形状
一眼型(帽子取付用)
高さ(mm)
(最長部)180
質量(g)
約83g
RoHS指令(10物質対応)
対応