帽子取付用メッシュシールド

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168572 品番No.1420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)スチール(24メッシュ) 適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型 幅(mm)215 高さ(mm)(最長部)180 質量(g)約83 対応MP型対応、溝付型対応 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168572
2019-10-09
用途:
ドライプラスチックセメントの保護用
建設業・工事業

使い勝手は凄く気に入ったが、写真より小さめで少しガッカリした。長さ、幅共に写真より小ぶりなので改善してもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75168572
2015-06-30
用途:
草刈

ワイヤーの刈払機を使用するとき使っていますが、もう一回り大きいと良い。
出来れば、もう少し視界が明るくなると良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
75168572
2015-08-21
用途:
刈払機による除草
その他業種

デザイン・仕上がりは非常に良いが、用途が合わない。
1、屋外では、メッシュの色が、反射で見えにくい。
2、メッシュが小さいので、除草では幅がなく耳と顎が無防備になる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする