曜日別特売
No.1110 ライトガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168597

No.1110 ライトガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168597
No.1110 ライトガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168597

ライトガンボ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75168597品番No.1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハサミ込みワンタッチ装着。
調節パットでフィット感抜群。

形状かぶり型防災面材質(面取付部)アルミ材質(レンズ)硬質塩化ビニル長さ(mm)145.0厚さ(mm)0.8材質(本体)ポリアセタール質量(g)約130レンズ色クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-13
用途: 中学校の技術科授業、ボール盤やグラインダー実習時
学校法人関東学院

中学技術科授業のボール盤実習時に最適です。短時間で他の生徒と交代でき、しかも頭が小さい子でもずれません。教員にはきついかも知れませんが、髪型が崩れずベストです。防護メガネより安全です。

対象商品 : 75168597
2020-06-28
用途: 施術時に使用
Body-Repoタガミ医療・福祉・介護関連業

コメガミの部分の圧迫感が強く、自力で開くと緩くなってしまったり、調整が難しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする