No.1150 ガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) かぶり型防災面 75168606

No.1150 ガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168606 No.1150 ガンボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168606

ガンボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(レンズ)透明PET樹脂 材質(本体)ポリエチレン樹脂 注文コード75168606 品番No.1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

飛来物の多い作業には目や顔を守ります。

厚さ(mm)1.5 材質(レンズ)透明PET樹脂 長さ(mm)202.0 形状かぶり型防災面 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)約227 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168581
2020-04-28
用途:
家庭で主に来客時及び宅配便の受け取り時に。
不動産業

マスクをつけるより簡単にかぶれます。時には片手でもOK

対象商品:
75168581
2020-07-02
用途:
落としたらシールドすぐ割れた
有限会社ハマナ部品製作所 様

落としたらシールドすぐ割れた
おでこのところ痛い!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする