トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の シールド(防災面)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の かぶり型
ガンボ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75168615
品番
No.1160
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
飛来物の多い作業には目や顔を守ります。
材質(レンズ)
ステンレス(24メッシュ)
長さ(mm)
205.0
形状
かぶり型防災面
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
質量(g)
約199
RoHS指令(10物質対応)
対応