トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光シールド(防災面)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防災面かぶり型
直被型 3次元曲面フェイスシールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168703
品番
No.1170-G
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
直被型
質量(g)
約325
遮光度
#3
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応