トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光シールド(防災面)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防災面ヘルメット取付型
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168737
品番
No.1175-G
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
UVカット
遮光度
#3相当
材質(レンズ)
ポリカレンズ
質量(g)
約170
種類
ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)
対応