画像準備中

取替え式防じんマスク No.1850

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168895 品番No.1850-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別取替式防じん 規格RL3 付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー ブラック 質量(g)154±20 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号TM4365 排気抵抗(Pa)80以下 材質(面体)軟質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168904
2019-04-27
用途:
近所へ外出時の、アレルギー性気管支炎の要因吸入緩和
製造業

今の所、使い捨てタイプより効果がある感じがしている。
ただし試用回数がまだ少なく評価は定まっていない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする