トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク(取替え式)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク No.1850
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168904
品番
No.1850-N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
取替式防じん
付属品
フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
色
ネイビー
区分
RL3
質量(g)
154±20
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
TM4365
排気抵抗(Pa)
80以下
材質(面体)
軟質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10