日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
NM標準温度計 検査成績書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75168994
品番
-(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
温度範囲(℃)
0〜50
精度(℃)
±0.2
精度
±0.2℃
温度測定範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
63-6335-46
仕様
感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質
プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)
420
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000